Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansmann Energy 8 Plus Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Energy 8 Plus Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)
Ansmann Energy 8 Plus Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)
Ansmann Energy 8 Plus Akkuladegerät für 8 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)
Artikel-Nr.:
     108EL-4393659
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207442/UK
EAN/GTIN:
     4013674744251
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang = Nein
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 8
Modellnummer = Energy 8 Plus
Abmessungen = 191 x 172 x 57mm

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät für 1-6 Micro AAA/Mignon AA, 1-4 Baby C/Mono D, 1-2 9-V-Block NiCd- oder NiMH-Akkus. Dies hat einen EURO- und UK-Stecker. Je nach Zustand der Batterie wählt dieses Gerät ein sanftes Vorlade- und/oder Auffrischprogramm oder startet den eigentlichen Ladevorgang. Er verfügt über einen Aktualisierungsmodus, der die Leistung von Akkus wiederherstellt, die durch Speicher- oder Speichereffekt beschädigt wurden, und deren Lebensdauer erheblich verlängert. Sobald eine Batterie vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch gestoppt und auf Erhaltungsladung (Pufferladung mit Stromimpulsen) umgeschaltet. Hinweis Der Netzstecker Energy 8 kann für den Einsatz in Großbritannien oder Europa konfiguriert werden.Eigenschaften und VorteileAkku-Defekterkennung Vorladefunktion Individuelle Überwachung jeder eingesteckten Zelle Sicherheitsschaltuhr Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac Zelltemperaturerkennung Verpolungsschutz Automatische Diagnose der eingesteckten Zelle mit automatischem Start eines Vorladens und/oder Auffrischens, bei Bedarf werden müde Zellen aktiviert Lieferung mit Netzstecker, der für den Einsatz in Großbritannien oder Europa konfiguriert werden kann Drei farbige Statusanzeigen für die ZellenladungZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert GS-zertifiziert • cTUVus-zertifiziert SAA-zertifiziert Zugelassen gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang:
Nein
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
8
Modellnummer:
Energy 8 Plus
Abmessungen:
191 x 172 x 57mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 106,78*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 149,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN AG
5035453
ab € 10,12*
Zubehör
ANSMANN AG
5035052
ab € 7,64*
Zubehör
ANSMANN AG
5035092
ab € 11,64*
Zubehör
ANSMANN AG
5035232
ab € 7,43*
Zubehör
ANSMANN AG
5030642
ab € 10,095*
Zubehör
ANSMANN AG
4000392
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.