Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Zenerdiode 6.2V / 250 mW, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-438-2643
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C6V2,215
EAN/GTIN:
     5059043908335
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Länge = 3mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 250 mW, Serie BZX84, NXP Semiconductors
Weitere Suchbegriffe: 4382643, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Nexperia, BZX84C6V2,215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0229*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,0294
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,023*
€ 0,027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,0273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.