Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wasser Entionisierer Ersatzkartusche für Vision 250, 60l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasser Entionisierer Ersatzkartusche für Vision 250, 60l/h
Wasser Entionisierer Ersatzkartusche für Vision 250, 60l/h
Artikel-Nr.:
     108EL-437-036
Hersteller:
     Elga LabWater
Herst.-Nr.:
     CODILC1047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
437036
Leiterplatten-Prototyping
Leiterplatten Ätzen und Entwickeln
Wasser Entionisierer und Ersatzpatr...
Kann den Druck des Wassernetzes aufnehmen und ist als Inline-Quelle für reines Wasser geeignet. Die Kartuschen sind austauschbar. Anzeige des Verbrauchzustands mittels Farbänderung. Ideal für Anwendungen, bei denen keine Regenerierung oder Stromversorgung zur Verfügung steht. Vision 250 hat ein etwa doppelt so hohes Absorptionsvermögen wie Vision 125. Für beide beträgt die maximale Durchflussmenge 60 l/Stunde, der maximale Eingangsdruck ist 6 bar (90 psi), und der Anschluss erfolgt über 1/2 BSP/Schlauchtülle., 437-008 (Vision 125) - H x B x T: 385 x 92 x 110 mm, Gew. 2,5 kg, 437-014 (Vision 250) - H x B x T: 660 x 92 x 110 mm, Gew. 4,2 kg. Best.-Nr. 437-036 (für Version 250) und 437-020 (für Version 125) sind Ersatzkartuschen.
Hersteller Serie = Vision 250
Durchflussrate max. = 60l/h
Weitere Suchbegriffe: Elga, CODILC1047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elga LabWater
PRDIDC0835
ab € 487,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG