Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.6Ah, mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saft AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.6Ah, mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     108EL-4364774
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500CNA
EAN/GTIN:
     5060641276917
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Lithium Batterie
akku printmontage 3,6v
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = PCB Pin
Größe = AA

Nicht wiederaufladbare Lithium-AA-Batterien von SAFT – LS14500. Lithium-AA-Batterien von Saft, entwickelt für den Einsatz in industriellen und kommerziellen Anwendungen. Die AA-Batterien sind keine typischen AA-Batterien, sie haben eine Nennspannung von 3,6 V für den Einsatz in Anwendungen, in denen ein Gerät für einen längeren Zeitraum verwendet wird, wie Versorgungszähler, Sicherheits- und Alarmsysteme. In den Batterien der Serie LS14500 wird Lithium-Thionylchlorid verwendet, daher haben sie eine hohe Energiedichte, geringe Entladerate und sind für lange Lagerzeiten geeignet. Sie sind vollständig konform mit IEC60086-4 und IEC60079-11 Sicherheitsstandards. Warum diese Batterien? Lithium-AA-Batterien der Serie LS14500 von Saft haben einen Nennspannung von 3,6 V, die wesentlich höher ist als bei häufig verwendeten AA-Batterien. Sie sind für Geräte oder Instrumente mit dieser Nennspannung geeignet, andernfalls kommt es zu Beschädigungen. Lithiumbatterien der Serie LS14500 von Saft sind nicht wiederaufladbar und sollten nicht wieder aufgeladen werden. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Großer Temperaturbereich: -60 ° bis +85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Betriebsspannung: 3,6 V Spule Geringe Selbstentladung für längere Lebensdauer Betriebstemperatur: -60 °C bis +85 °C Nicht entzündlich Korrosionsbeständigkeit Geringe magnetische Signatur. Serie LS14500. AA-Batterien der Serie LS14500 sind mit verschiedenen Klemmentypen erhältlich; Standardausführung Leiterplattenstift Tags Leitung oder Fliegerkabel (JST, XHP-Buchsengehäuse, 2,5 mm Rastermaß, 2-polig, 1-reihig). Typische Anwendungen: Lithium-AA-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
PCB Pin
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: akku printmontage, 4364774, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Saft, LS14500CNA, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 5,48*
2 Tage
1406
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 6,22*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 4,2549*
€ 6,3149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.