Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator LM139J, Open Collector 1.3μs Quad CDIP 14-Pin 3 → 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436-8417
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM139J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
LM139, LM239, LM339 und LM2901 von Texas Instruments sind Vierfach-Spannungskomparatoren mit differenziellem Eingang für den Betrieb über eine einzelne Stromversorgung über einen breiten Spannungsbereich. Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse und die Geräte verfügen über Open-Collector-Ausgänge.
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = CDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 - 28 V
Abmessungen = 19.56 x 6.92 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 4368417, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 13,30*
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 13,34*
€ 4,50*
ab € 11,16*
€ 15,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CC3200-LAUNCHXL
ab € 30,06*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,38*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,262*
Zubehör
Texas Instruments
NE5532P
ab € 0,234*
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 6,31*
Zubehör
Texas Instruments
LM35DT/NOPB
ab € 1,088*
Zubehör
Texas Instruments
LM1117IMP-3.3/NOPB
ab € 0,569*
Zubehör
Texas Instruments
TXS0108EPWR
ab € 0,803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG