Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischladegerätt 12V 20A - Herst.Art-Nr.: 2044000045


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-436-3670
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  2044000045
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Tischladegerät, Akku, Bleiakku, 3-stufig, 12V/20A // Serie 2044 - Tischladegerät / Serie 9840 - Tischladegeräte 12V/5A und 24V/2,5A für Bleiakkus / EN 60601, EN 60335-2-29 / Bleiakku-Ladegeräte mit hohem Wirkungsgrad / 3-Stufige Ladekontrolle mit Timer (Konstantstrom, -spannung, Erhaltungsladung) / Dreifarbige LED-Ladestatusanzeige / Verpolungs- und Kurzschlussschutz / Kleiner Leckstrom - Gerät kann daher auch ohne anliegende Netzspannung angeschlossen bleiben / Ausgangskabel mit 6,3mm Faston-Klemmen und Krokodilklemmen zum Einstecken / Anwendungen: medizinische Geräte, Industrie, Fahrzeug-Bordsysteme, tragbare Geräte
... > Akku-Ladegeräte > Bleiakkus > Serie 2044 - Tischladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, Bleiakkus, Serie 2044 - Tischladegerät, 4363670, Ladegeräte, Akku, Bleiakku, Ladegerät (Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 276,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG