Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Logikgatter, SN54LS00J, 4 NAND, LS, 4mA 14-Pin CDIP 2 Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436-3074
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN54LS00J
EAN/GTIN:
     5059042805710
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = CDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Abmessungen = 19.56 x 6.92 x 4.57mm

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
CDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, 4363074, Halbleiter, Standard Logik, Logikgatter, Texas Instruments, SN54LS00J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.