Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moflash X 125 Signalleuchte ohne Haube, Blitz-Signal, 10 → 100 V ac, 20 → 72 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436-1573
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X125-AC/DCRS
EAN/GTIN:
     5059040241459
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmelder
Meldelampe
Versorgungsspannung = 10 → 100 V ac, 20 → 72 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Linse nicht inclusiv
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 65mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = X 125
Höhe = 138mm
Temperatur max. = +55°C

Linse muss separat bestellt werden, siehe ; 698-7215 698-7215 usw. Compact Xenon-Signalleuchte. Für Montage in Unter- oder Aufputzdosen (Besa) Innen gerippte Kuppeln sorgen für diffuses Licht und damit eine bessere Sichtbarkeit des Signals Großer Betriebsspannungsbereich
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe, 4361573, Automation, Signalgeber, Moflash, X125ACDCRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 36,61*
Zubehör
Moflash Signalling
50020
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.