Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer MasterCheck 3.2 - Herst.Art-Nr.: 9918880000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-434-9775
Hersteller:  Steinel
Herst.-Nr.:  9918880000
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Spannungsprüfer, Spannungstester, Durchgangsprüfer, MasterCheck 3.2 // Master Check 3.2 / Spannungsprüfer PROFIPOL / Gleich- und Wechselspannung von 6 bis 400V / Polaritätsanzeige über LED / Schlag- und bruchfestes Gehäuse / Schutzart: IP 65 / für Innen- und Außenbereich zugelassen
... > LED Anzeigen > Spannungsprüfer > Master Check 3.2
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigen, Master Check 3.2, 4349775, Prüfgeräte, Spannung, Spannungstester, Spannungssensor, Spannungsanzeiger, Spannungsdetektor
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 25,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG