Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pH- und Wasseranalyse-Messgerät HI98129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434-9652
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 98129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Wert max. = +14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.05pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Leitfähigkeit max. = 3999µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit = 1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max. = ±2%
Breite = 40mm

pH/Leitfähigkeit/° C - Kombitester "Combo". Simultane Anzeige von pH- oder EC- Messwert und Temperatur Automatische Temperaturkompensation von pH und EC Wert garantiert höchste Messgenauigkeit Frei wählbarer Temperaturkoeffzient ermöglicht den Einsatz in basischen und sauren Medien Einfache Kalibrierung mit vorprogrammierten pH und Leitfähigkeitslösungen Inkl. robuster Leitfähigkeitssonde aus Graphit Mitgelieferte pH Elektrode HI 73127 kann einfach ausgetauscht werden Zur Kalibrierung des Messgeräts sollte der Kalibrierkit HI 77100 P separat bestellt werden
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, batterie-ph-meter, 4349652, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH- und Wasseranalyse-Messgeräte, Hanna Instruments, HI98129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hanna Instruments
HI-1285
ab € 142,82*
Zubehör
Ansell
92-600/085
ab € 19,82*
Zubehör
RS Pro
LR44
ab € 3,38*
Zubehör
RS Pro
RX357-2C5
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG