Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCL DIN-Schienen Schaltnetzteil 60W, 24Vdc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434-2853
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-124
EAN/GTIN:
     5059039911851
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung min. = 85V ac
Eingangsspannung max. = 264V ac
Ausgangsspannung min. = 24V dc
Ausgangsspannung max. = 28V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 60W
Typ = Switch Mode
Abmessungen = 100 x 45 x 75mm
Breite = 45mm
Betriebsdauer = 2940000h

IEC60950, EN50178, UL60950-1, UL508C, EN60950-1. Komponente mit UL-Zulassung für Kanada und die USA (außer TCL 024-124). Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °C. 24 bis 240 W, Serie TCL. Kompakt und leicht (Kunststoffgehäuse) Geeignet für Montag auf 35 mm-DIN-Schienen, Störfestigkeit gemäß EN55022-B, FCC-B Einstellbare Ausgangsspannung Parallelbetrieb ist aufgeführt Signal für störungsfreien Betrieb LED-Ausgangsanzeige Überlast-/Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, din-schienen schaltnetzteil, tischnetzgerät 24v, 4342853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile für DIN-Schienen- & Tafelmontage, TRACOPOWER, TCL060124
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,79*
€ 59,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 62,20*
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 65,91*
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 76,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
FM 4/TS35 -687900000
ab € 12,41*
Zubehör
Weidmüller
FM 5/TS35 -636800000
ab € 12,48*
Zubehör
Block Transformatoren
PM-0824-240-0
ab € 83,48*
Zubehör
RS Pro
4159
ab € 14,01*
Zubehör
RS Pro
4155
ab € 14,17*
Zubehör
RS Pro
6A-0.5TRI-DKBE-100R
ab € 14,29*
Zubehör
RS Pro
TS 35/F6 0.5M
ab € 5,32*
Zubehör
RS Pro
TS 35 1M
ab € 21,85*
Zubehör
Weidmüller
023640 (PACK OF 5)
ab € 33,31*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,10*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.