Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCL DIN-Schienen Schaltnetzteil 60W, 12Vdc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434-2847
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-112
EAN/GTIN:
     5059039917013
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung min. = 85V ac
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung min. = 12V dc
Ausgangsspannung max. = 15V dc
Ausgangsstrom = 4A
Nennleistung = 60W
Typ = Switch Mode
Abmessungen = 100 x 45 x 75mm
Breite = 45mm
Betriebsdauer = 2940000h

IEC60950, EN50178, UL60950-1, UL508C, EN60950-1. Komponente mit UL-Zulassung für Kanada und die USA (außer TCL 024-124). Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °C. 24 bis 240 W, Serie TCL. Kompakt und leicht (Kunststoffgehäuse) Geeignet für Montag auf 35 mm-DIN-Schienen, Störfestigkeit gemäß EN55022-B, FCC-B Einstellbare Ausgangsspannung Parallelbetrieb ist aufgeführt Signal für störungsfreien Betrieb LED-Ausgangsanzeige Überlast-/Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Einbau Netzteil, Einbaunetzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 12v 60w, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 4342847, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile für DIN-Schienen- & Tafelmontage, TRACOPOWER, TCL060112
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,40*
€ 63,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 63,03*
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 73,06*
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 90,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
FM 4/TS35 -687900000
ab € 12,64*
Zubehör
Weidmüller
FM 5/TS35 -636800000
ab € 12,81*
Zubehör
RS Pro
TS 35/F6 0.5M
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
TS 35 1M
ab € 22,24*
Zubehör
Weidmüller
023640 (PACK OF 5)
ab € 33,15*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,15*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.