Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alublech 300mm x 500mm x 2mm, 1050A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434-059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     434059
EAN/GTIN:
     5056070900059
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Tafel
Aluminium-Platte
Länge = 300mm
Bauart = 1050A
Breite = 500mm
Stärke = 2mm
Materialqualität = 1050A
Zugfestigkeit = 105–145 MPa

BS1470 SIC (1987), BSEN 485-515-573-1050-AH14, BSEN 485-515-573-6082T6. Aluminiumblech. Die Aluminiumbleche unserer Eigenmarke bestehen aus einer flexiblen, leicht formbaren Legierung mit mittlerer Festigkeit und sind für verschiedene Anwendungen wie das Pressen und die Tafelherstellung geeignet. Die Bleche weisen eine großartige Chemikalien- und Wetterbeständigkeit auf. 1050 A SIC. Flexible Legierung Leicht zu formen Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit Ideal für Press- und Vertäfelungsanwendungen. 6082. Mittel-/hochfeste Legierung Lässt sich leicht eloxieren, bearbeiten und schweißen Bietet ein vielseitiges, haltbares und wärmebeständiges Material Geeignet für strukturelle Anwendungen
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Bauart:
1050A
Breite:
500mm
Stärke:
2mm
Materialqualität:
1050A
Zugfestigkeit:
105–145 MPa
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Bleche, aluminiumblech 300mm x 500mm x 8mm, alu tafel, alublech 2mm dick, 434059, Halbzeuge und Schleifmittel, Alu Blech, Rohre und Winkelprofile, RS PRO, 487
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
529176
ab € 61,75*
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 11,79*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC020RS
ab € 505,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.