Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCR-Messgerät 819LCR - Herst.Art-Nr.: LCR-819


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-433-9784
Hersteller:  Goodwill
Herst.-Nr.:  LCR-819
EAN:  k.A.
Messgerät, LCR, RLC, Induktivität, Kapazität, Widerstand, LCR819, ISO-TECH // C-Wert=0 - 99999&mu, f, Auflösung=0.00000 pF - 99999µF, L Bereich=0.00000 mH - 99999H, Bereich R=0.00000 Ohms to 99999 kOhms, Höhe=149mm, Gewicht=5.5kg, Bereich Q=0.0000 to 9999, Genauigkeit R=0.05%, L Genauigkeit=0.05%, Genauigkeit=0.05%, Breite=330mm, T // 819LCR mit RS232 / LCR-Messgerät LCR400 / 0,1% Grundgenauigkeit bei L-, C- und R-Messungen / 100Hz, 1kHz oder 10kHz Messfrequenz / 5-stellige Doppelanzeige zur Darstellung der Nebenmessgröße (D oder Q) zusammen mit der Hauptmessgröße (L, C oder R) / Volle automatische Bereichswahl mit Bereichshaltefunktion / Automatikfunktion für Reihen- oder Parallel-Ersatzschaltungen / Schaltbare interne Sperrspannung für Elektrolytkondensatoren / Prüfadapter mit vier hochwertigen Messklemmen integriert / Streukapazität: 0pF - 100pF / Grenzwertkomparator mit Behälterzuweisung - mehrere Grenzwerte über Tastatur oder RS-232-Schnittstelle einstellbar, 8 Gut- und 2 Schlecht-Behälter / Speicherung von max. 9 kompletten Sätzen Einrichtungsdaten / RS-232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an einen PC zur Bereichs-/Funktionskontrolle, Grenzwerteinstellung und Ergebnisprotokollierung / PC-Software mit Schnittstellenkabel optional erhältlich
... > LCR-Messgeräte > LCR-Messgeräte > 819LCR mit RS232
Weitere Suchbegriffe: LCR, LRC, CRL, CLR, RCL, RLC
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.876,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,00*
€ 2.232,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG