Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCS 2-24A Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/900mA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann ALCS 2-24A Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/900mA-
Ansmann ALCS 2-24A Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/900mA-
Ansmann ALCS 2-24A Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/900mA-
Artikel-Nr.:
     108EL-4328986
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     9164016
EAN/GTIN:
     4013674916405
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 2 V, 6 V, 12 V, 24V
Ladestrom = 900mA
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 230V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 1
Modellnummer = ALCS 2-24A
Abmessungen = 106 x 68 x 51mm

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät für gekapselte Bleiakkus mit 2 V bis 24 V und einem Kapazitätsbereich von 2,4 Ah bis 24 Ah mit einem Ladestrom von 900 mA. Dieses Ladegerät muss Stecker laden, die für Europa geeignet sind. Er verfügt über eine intelligente Ladesteuerung. Daher kann es sich selbst vor Überlastung und Kurzschluss schützen.Eigenschaften und VorteileNach dem Anschließen des zu ladeenden Akkupacks passt sich das Gerät automatisch an die richtige Batteriespannung an Geschützt gegen Kurzschluss und Verpolung Geeignet für Standby- und Parallelbetrieb Einschließlich Terminal Krokodilklemmen zum Anschluss der Bleiakku Die Eingangsspannung beträgt 230 V acZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
2 V, 6 V, 12 V, 24V
Ladestrom:
900mA
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
230V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
1
Modellnummer:
ALCS 2-24A
Abmessungen:
106 x 68 x 51mm
Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Tischladegerät, Tischladestation, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, bleiakku 24ah, 4328986, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 9164016, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2571
1
€ 3,90*
ab € 17,06*
€ 22,99*
1
€ 4,50*
ab € 17,38*
€ 23,33*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 25,67*
1 Tag
124
1
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 25,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,03*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.