Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair DX Abzugsgebläse 79m³/h, Leitung, 50dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xpelair DX Abzugsgebläse 79m³/h, Leitung, 50dB(A)
Xpelair DX Abzugsgebläse 79m³/h, Leitung, 50dB(A)
Artikel-Nr.:
     108EL-4320140
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     91014AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 79m³/h
Geräuschpegel = 50dB(A)
Montage = Deckenmontage
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = DX

Zentrifugallüfter, Serie DX. Zentrifugallüfter, geeignet für Wand-, Decken- oder Kanalanwendungen. Stilvolles Design fügt sich in ein modernes Dekor ein. Auf- oder Unterputzmontage Intergral-Rückseitenzugverschluss Geschmiert für Lebensdauermotor mit thermischer Abschaltung Absteckbare vordere Abdeckung Das Zeitgebermodell ermöglicht den Betrieb des Lüfters; kann auch so gewählt werden, dass die Nutzung unter 2 Minuten ignoriert wird Garantie vor Ort Stromversorgung: 230 V ac
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
79m³/h
Geräuschpegel:
50dB(A)
Montage:
Deckenmontage
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
DX
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 4320140, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, 91014AW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.