Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron CPM1A SPS CPU, DeviceNet, Programm 2048 Wörter, 30 I/O Ports, 240 Vac - Herst.-Teile-Nr.: CPM1A30CDRAV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-432-9428
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CPM1A30CDRAV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cpm1a cpu-modul
Available in modules with 10 to 40 I/O points. 30 and 40 I/O modules can be combined with up to 3 digital or 3 analogue expansion units to increase the system I/O to 100 points. Each analogue signal uses 16 points. Full HMI and PC connectivity. DIN rail/panel mount. Non volatile flash ROM memory. Variable Setting Control. 1 x 5 kHz High Speed Counter. Individual digital input filters 1ms to 80ms. 1024 data registers. 128 timers/counters. Pulse output function. Replaces the CPM1 range. Output Rating/Point: 2A @ 250Vac/24Vdc (except stock nos. 432-9490, 432-9507, 432-9513 and 432-9535 which are 0.3A @ 24Vdc)

Zur Verwendung mit = CPM1A
Anzahl der Ein-/Ausgänge = 30
Hersteller Serie = CPM1A
Anzahl der Eingänge = 18 (DC)
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 240 VAC
Ausgangstyp = Relais
Set beinhaltet = Ja
Anzahl der Ausgänge = 12 (Relais)
Netzwerk-Typ = DeviceNet
Weitere Suchbegriffe: 4329428, Basiseinheiten Omron CPM1A2A2C, Omron, SPS Bediengeräte Datenerfassung, SPSZentralbaugruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG