Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 44mm schwarz gleich - Herst.Art-Nr.: XR0084T40KA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-432-9349
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR0084T40KA1
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, gleiche, Schlüssel, Messing, schwarz, 44mm // Gehäusebreite=44mm, Bügeldurchmesser=6.3mm, Bügelweite horizontal=20mm, Bügelweite vertikal=21mm, Anzahl der Pole=4 // Messingschlösser, Serie T84/40 / Keyed Different and Keyed Alike Lock Off / Ideal for use in lockout systems / Solid brass body and shackle / Corrosion resistant / Anti-spark properties for use in hazardous areas (petrol stations, etc) / Available in 6 different colours / Available keyed different (each padlock has its own unique key) or keyed alike (all padlocks of the same colour have the same key) / Rust free
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Messingbügel > Messingschlösser, Serie T84/40
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Messingbügel, Messingschlösser Serie T84/40, 4329349, Schloss, Vorhängeschloss, Schlösser, Schwenkschloss, Digitalschloss, Sicherheitsschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG