Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckerladegerät ALCS 2-24A - Herst.Art-Nr.: 9164016/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-432-8986
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  9164016/02
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, Blei, ALCS, 2-24V, Steckerladegerät, verpolsicher, 230V, 50Hz // Typ=Trickle, Eingangsspannung=2V/6.9V/13.8V/27.6V, Ausgangsspannung=2.3V/6.9V/13.8V/27.6V, Ladestufenanzahl=4, Gewicht=520g, Kapazität=500mAh // Steckerladegerät ALCS 2-24A / Tisch-Ladegerät Serie 9241, für Bleiakkus / 2 Ladegeräte zum Aufladen von Bleiakkus / Mit Schaltnetzteil / 2- stufiges 20A Gerät (Konstantstrom Erhaltungs-ladung wenn 13,8V erreichen sind) LED (Schnell Erhaltungsladung) / 2- stufiges 10A- Gerät (Konstantstrom Erhaltungs ladung wenn 27,4V erreicht sind) / Beide Geräte mit integriertem Kurzschluss- und Verpolungsschutz / 12V/20A: für Bleiakkus von 100-1000Ah / 24V/10A: für Bleiakkus von 50-500Ah / L.xB.xH. 148x210x58mm
... > Bleiakku-Ladegeräte > Bleiakkus > Steckerladegerät ALCS 2-24A
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku-Ladegeräte, Bleiakkus, Steckerladegerät ALCS 2-24A, 4328986, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 23,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG