Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

McLennan Hybrid Schrittmotor, Unipolar 1.8°, 5Ncm, 6-adriger Anschluss, 260 mA 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-432-8267
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     16HS-006MK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
Kompakter 4-phasiger Hybrid-Schrittmotor bietet:
Hohe Auflösung von 200 Schritten/Umdr. (400 Schritte/Umdr. 1/2-stufig). 20,5 mm Gehäuselänge für Einbau unter begrenzten Platzverhältnissen. Ideal für Instrumentenantriebe mit hoher Auflösung. Geringe Stromaufnahme
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 5Ncm
Anzahl der Kabel = 6
Betriebsspannung = 12 V dc
Baugröße = 39 x 39mm
Schrittmotor Typ = Hybrid
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 260 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 24mm
Weitere Suchbegriffe: 4328267, Automation, Antriebstechnik, Schrittmotoren, McLennan Servo Supplies, 16HS006MK3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG