Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Unitronic ASI Bus-Kabel - Herst.Art-Nr.: 2170228


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-432-2483
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  2170228
EAN:  k.A.
Kabel, Unitronic ASI Bus Kabel gelb Gummi-Isolierung, 50m // Anzahl der Adern=2, Kabelaußendurchmesser=10 x 4, Trommellänge m=50 // Unitronic ASI-BUS / UnitronicBUS LD + FD P / LD + L2/FIP Profibus / Datenkabel / DIN 19245 und EN 50170 / Profibus für SUCOnet,Modulink und VariNet P / FD P Version ist geeignet für hoch flexible Anwendungen (Roboter Technik und Schleppketten Anwendungen) / Die veröffentlichten Bitraten erlauben folgende Kabellängen (Maximum) für einen BUS Abschnitt: / 9,6 - 93,75kBit/s = 1,200m (max.) / 187,5kBit/s = 1,000m (max.) / 500kBit/s = 400m (max.)
... > Universalkabel > LAPP Kabel für Industrieanwendungen > Unitronic ASI-BUS
Weitere Suchbegriffe: Schleppketten, Universalkabel, LAPP Kabel für Industrieanwendungen, Unitronic ASI-BUS, 4322483, Kabel, Leitung, Datenkabel, Busleitung, J-02Y(ST)CH
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 101,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG