Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Velcro Klettband, 60241, schwarz, 50mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-9498
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     60241
EAN/GTIN:
     9004926602417
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 50mm
Länge = 1m
Hakentyp = Druckverschluss
Farbe = Schwarz

Nicht empfohlen für Stoffe, flexibles Vinyl, Armaturenbretter oder Einsatz unter Wasser. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Band anbringen. Robustes Band. Strapazierfähiger Stab auf Band 50 % größere Schließkraft als Standard-Klettband Wasserbeständiger Klebstoff – für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 50mm, klett-band, klett-band 5cm, 4239498, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Velcro, 60241
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 15,92*
€ 16,76*
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 17,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.