Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagewinkel für Serie 2040 - Herst.Art-Nr.: 9000000129


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-423-7600
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  9000000129
EAN:  k.A.
Ladegeräte-Zubehör, Montagewinkel, Serie 9940, Zubehör // Produktkategorie=Befestigungswinkel, Geeignet für den Einsatz mit=Ladegerät 4 , A/2 , A // Bleiakku-Ladegeräte / Getaktete Bleiakkumulatorenladegeräte, 3-stufig, Serie 2245 / 3-stufige Bleiakkumulatorenladegeräte für Tisch-/Gerätemontage / Dreifarbige LED-Ladestatusanzeige / Verpolungs- und Kurzschlussschutz / Leiser temperaturgeregelter Lüfter arbeitet mit niedriger Drehzahl bei vollem Ladestrom von 40 A / 3-poliger IEC320-Eingangsanschluss / Schraubklemmen-Ausgangsanschlüsse / Abmessungen (mm): 330 x 186 x 63,5 / Gewicht 3,15 kg
... > Ladegeräte-Zubehör > Bleiakku-Ladegeräte, Mascot > Bleiakku-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte-Zubehör, Bleiakku-Ladegeräte Mascot, Bleiakku-Ladegeräte, 4237600, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 6,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG