Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Bleiakku 24V 1,3A - Herstellerartikelnr.: 9940000069


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-423-7509
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  9940000069
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, Bleiakku, 12V, 1.3A, Serie 9940, 4.5-30Ah, 107x67x36.5mm, 250g
... > Ladegeräte > Bleiakkumulatorenladegerät Mascot > Bleiakku-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Einbauladegerät, Ladegerät, Ladegerät Blei, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Unilader, Akku-Ladegerät, Bleiakkumulatorenladegerät Mascot, Einsteckladegerät, Ladegeräte, Ladestation, Universalladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 68,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  68,50* €  81,52 pro Stück
ab 16 Stück €  65,07* €  77,43 pro Stück
ab 51 Stück €  61,65* €  73,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Euro Netzkabel 2-polig 1,5m - Herstellerartikelnr.: 4121B4810A002000
Otto Heil
4121B4810A002000
€ 2,05* € 2,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG