Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 70mm x 41mm x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2374
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCT 20
EAN/GTIN:
     5059041131421
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Wellenbock
Gehäusehöhe = 41mm
Gehäuselänge = 70mm
Gehäusebreite = 41mm

LHCT offenes Lagergehäuse - Offen. Offene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearen LBCT/LBHT-Kugellagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenbock skf, präzisions-wellenbock, 4232374, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, SKF, LHCT20
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 52,87*
€ 64,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 76,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.