Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 56mm x 34.5mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2368
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCT 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Wellenbock
Gehäusehöhe = 35mm
Gehäuselänge = 56mm
Gehäusebreite = 34.5mm

LHCT offenes Lagergehäuse - Offen. Offene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearen LBCT/LBHT-Kugellagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenbock skf, präzisions-wellenbock, 4232368, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, SKF, LHCT16
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 47,70*
€ 57,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 63,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.