Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, offen, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 40mm Länge 58mm, 4900N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2346
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBHT 25 A-2LS
EAN/GTIN:
     5059041921770
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 58mm
Dynamische Traglast = 4900N
Statische Traglast = 5100N

SKF LBCT/LBHT Kugelbuchsen - Offen. Radiale und axiale Dichtlippen schützen vor Verschmutzung des Lagers Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Abmessung Serie 3 unter ISO10285 Verbessertes Abstützen der Welle Muss in axialer Richtung montiert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 25mm, 4232346, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBHT25A2LS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 58,57*
€ 66,19*
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 68,53*
€ 4,75*
ab € 72,26*
€ 76,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 78,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.