Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, offen, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm, 2650N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2330
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBHT 20 A-2LS
EAN/GTIN:
     5059041903790
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm
Dynamische Traglast = 2650N
Statische Traglast = 2650N

SKF LBCT/LBHT Kugelbuchsen - Offen. Radiale und axiale Dichtlippen schützen vor Verschmutzung des Lagers Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Abmessung Serie 3 unter ISO10285 Verbessertes Abstützen der Welle Muss in axialer Richtung montiert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, skf linearkugellager 20mm, führungslager, linearlager skf, 4232330, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBHT20A2LS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 43,07*
€ 49,33*
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 51,07*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 52,73*
€ 57,86*
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 61,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.