Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, offen, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 26mm Länge 36mm, 1500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2324
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCT 16 A-2LS
EAN/GTIN:
     5059041903776
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 1500N
Statische Traglast = 1290N

SKF LBCT/LBHT Kugelbuchsen - Offen. Radiale und axiale Dichtlippen schützen vor Verschmutzung des Lagers Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Abmessung Serie 3 unter ISO10285 Verbessertes Abstützen der Welle Muss in axialer Richtung montiert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearkugellager skf 16mm, führungslager, linearlager skf, 4232324, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBCT16A2LS
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 31,01*
€ 35,46*
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 37,66*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 36,52*
€ 40,40*
€ 4,75*
ab € 38,12*
€ 42,48*
€ 4,50*
ab € 41,10*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.