Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 70mm x 41mm x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2295
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Lineargehäuse
Linearkugellager
Gehäusehöhe = 48mm
Gehäuselänge = 70mm
Gehäusebreite = 41mm

LHCR Lagergehäuse - Geschlossen. Geschlossene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearem LBCR-Kugellager und linearen LPAR-Gleitlagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Präzisions-Wellenbock, Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, Wellenbock, Wellenführung, linearlager skf, führungslager, 4232295, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, SKF, LHCR20
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 24,96*
€ 27,89*
€ 10,00*
ab € 25,88*
€ 31,42*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 32,07*
€ 35,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.