Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 56mm x 34.5mm x 40.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2289
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 16
EAN/GTIN:
     5059041921756
Suchbegriffe:
Lineargehäuse
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Gehäusehöhe = 40.5mm
Gehäuselänge = 56mm
Gehäusebreite = 34.5mm

LHCR Lagergehäuse - Geschlossen. Geschlossene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearem LBCR-Kugellager und linearen LPAR-Gleitlagern. Integrierter Schmiernippel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 21,91*
€ 24,38*
€ 10,00*
ab € 22,97*
€ 27,90*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 27,55*
€ 31,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.