Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 52mm x 31mm x 34.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2273
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 12
EAN/GTIN:
     5059041902687
Suchbegriffe:
Lineargehäuse
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Gehäusehöhe = 34.5mm
Gehäuselänge = 52mm
Gehäusebreite = 31mm

LHCR Lagergehäuse - Geschlossen. Geschlossene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearem LBCR-Kugellager und linearen LPAR-Gleitlagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Wellenbock, Wellenführung, wellenbock skf, präzisions-wellenbock, 4232273, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, SKF, LHCR12
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 19,17*
€ 23,29*
€ 4,75*
ab € 21,56*
€ 24,04*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,46*
€ 26,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.