Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearlager-Gehäuse, 45mm x 27mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2267
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 8
EAN/GTIN:
     5059041907590
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Wellenbock
Gehäusehöhe = 28mm
Gehäuselänge = 45mm
Gehäusebreite = 27mm

LHCR Lagergehäuse - Geschlossen. Geschlossene Gehäusebauweise für Einsatz mit linearem LBCR-Kugellager und linearen LPAR-Gleitlagern. Integrierter Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenbock skf, präzisions-wellenbock, 4232267, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, SKF, LHCR8
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 18,56*
€ 22,53*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 29,33*
€ 34,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.