Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 12mm Länge 22mm, 280N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423-2245
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCR 5-2LS
EAN/GTIN:
     5059041903769
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 22mm
Dynamische Traglast = 280N
Statische Traglast = 210N

LBCR Kugelbuchsen - geschlossen. Entspricht Serie 3 von ISO10285 Umfassen einen Käfig zur Kugelführung sowie Laufbahnsegmente und integrierte Dichtungen Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Können in geschlossenen oder einstellbaren, geschlitzten Gehäusen montiert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearkugellager lbcr 5 skf, führungslager, linearlager skf, 4232245, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBCR52LS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,59*
€ 25,51*
€ 3,95*
ab € 22,46*
€ 25,73*
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 26,67*
€ 4,50*
ab € 29,03*
€ 32,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.