Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH 6V 300mAh - Herst.Art-Nr.: 55630605800


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-422-416
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  55630605800
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, PCB, Leiterplattenmontage, 6V, 300mAh, 5/CP300H // Chemikalien=NiMH/Kalium-Hydroxid-Elektrolyt, Ø=25.1mm, Breite=27mm, Höhe=41.65mm, Betriebstemperatur=0 bis +65°C, Kapazität=280mAh, Größe=5/CP280H, Länge=27mm, Typ=aufladbar // NiMH-Standardakkus für Leiterplattenmontage / Serie VHR, hoher Ladestrom / 1,2 V NiMH-Knopfzellen-Akkumulator, 24,1 x 34,1 mm / Diese kleine und preisgünstige Knopfzelle mit hoher Energiedichte ermöglicht dem Konstrukteur bequeme Ringlötung für maximale Design-Flexibilität / Der ideale Ersatz für zylindrische oder prismatische NiCd-Akkus / Anwendungen: Mobiltelefone, PDAs (Portable Digital Assistants), Notebooks (Hotswap), Strichkodelesegeräte, Transmitter (Funk usw.), GPS-Geräte, Handgeräte oder Fernsteuerungseinrichtungen, für die hohe Leistungen benötigt werden / Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
... > Knopfzellen > Knopfzellen, wiederaufladbar > NiMH-Standardakkus für Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen wiederaufladbar, NiMH-Standardakkus für Leiterplattenmontage, 422416, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 9,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 51 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG