Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-422-315 Herst.-Nr.: 18-980205 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Signalgeber, Akustisch, Sirene, Hochleistungsmodell, IP54, 240VAC, 116dB, 630m // Versorgungsspannung=240Vac, Geräuschpegel=116dB, Stromverbrauch:=460mA, Schutzart=IP54 // 116dB, 630m Reichweite / Motorsirenen, 99dB / Motorgetriebene Sirene für Oberflächenmontage für Innenräume / Gussgehäuse / Anschlüsse an der mit Montagebohrungen versehenen Bodenplatte |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sirene, Akustische Signalgeber, Klaxon Motorgetriebene Signalgeber, 116dB 630m Reichweite, 422315, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät, Akustikmelder |
|  |  |
|
|