Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH-Sicherung NH000, 500V ac / 25A FF, gG IEC 60269-2-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-421659
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-000-13/25E1
EAN/GTIN:
     5059045996866
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 25A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-2-1
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 20.5 x 40.5mm

DIN43620; VDE0636/21 und IEC269-1 (500 V Nennspannung nur VDE 0636 und DIN 43620). VDE, NEMKO, FIMKO. HBC-Keramik-NH-Sicherungen gL und gG (ohmsche Last). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Spannungsführende Anschlussfahne Kadmium- und bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-2-1
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 20.5 x 40.5mm
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung siba, hbc sicherung, nh-sicherung c00, 421659, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 200001325E1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,37001*
€ 37,33031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,65002*
€ 28,14352
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3030
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.