Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Experimentierplatine für SOT23 Bauteile, Kupfer 35?m einseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419-5203
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Platine
Multiadapterplatine mit 6 Micro-Miniatur-Halbleiterschaltungen. Zwanzig verschiedene Halbleitertypen können plaziert werden (siehe Auflistung in der Tabelle). Epoxyd FR4 1,50mm, einseitig 35µm Cu. 8pol. Stiftleistenanschluß RM 2,54mm, Bohrdurchmesser 1,00mm. Komponentenseite chem.Nickel/Gold, Lötstopmaske und Bestückungsdruck. Vorgeritzte Sollbruchstelle zum Trennen der Module. Gerberdaten zur Herstellung der Lötstopmaske und des Lötpastenaufdrucks auf Anfrage kostenlos erhältlich. Größe : 22,86x46,72mm
SMD Bauteil Typ = SOT23
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 46.72 x 22.86 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochraster = 0.95 x 0.95mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 46.72mm
Materialstärke = 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, 4195203, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,01*
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,14*
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,01*
€ 4,50*
ab € 4,76*
€ 6,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,665
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,79*
Zubehör
Duratool
608-391A-W
ab € 6,82*
Zubehör
Erem by Weller
3600KU
ab € 279,02*
Zubehör
Erem by Weller
3900KC
ab € 223,64*
Zubehör
Idealtek
PCSA-4
ab € 233,26*
Zubehör
RS Pro
0514868
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
0514874
ab € 1,43*
Zubehör
RS Pro
2299713
ab € 2,85*
Zubehör
RS Pro
2299729
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
2299690
ab € 3,04*
Zubehör
Idealtek
PCSA-1
ab € 183,89*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 203,76*
Zubehör
Idealtek
PC-40
ab € 24,98*
Zubehör
PMK
TETRIS1000 INT
ab € 722,66*
Zubehör
Servisol
200004300
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG