Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Recom LED-Treiber IC, 1 bis 10 V dc, PWM Dimmung / 350mA, PCB 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416-913
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.35
EAN/GTIN:
     5059039737048
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Ausgangsstrombereich = 350mA
Eingangsspannung = 4,5 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1 bis 10 V dc, PWM
Gehäusetyp = PCB
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 35V
Ausgangsspannung min. = 2V
Nennstrom = 0 350mA

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Konstantstrom-LED-Treiber, Serie RCD-24 - PCB. Galvanisch nicht getrennt Betreibt bis zu zehn 2 W LEDs Konstantstromquelle Genauigkeit des Ausgangsstroms: ±2 %, Stabilität des Ausgangsstroms: ±1 % Wirkungsgrad bis 96 % Großer Eingangsspannungsbereich PWM digitales und analoges Spannungsdimmen Steuerstift für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten 0 bis 4 Vdc analoges Dimmen Kurzschlussschutz Kompaktes Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
350mA
Eingangsspannung:
4,5 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1 bis 10 V dc, PWM
Gehäusetyp:
PCB
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
35V
Ausgangsspannung min.:
2V
Nennstrom:
0 350mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, led treiber, 416913, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Recom, RCD24035
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 8,29*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 8,30*
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 9,82*
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.