Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 25 mm Kabelverschraubung 1-poliger Wechsler 5 A ABS IP67, Drahtanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413-9641
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     PXW-2-24
EAN/GTIN:
     5056111999578
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter kapazitiv
kabelverschraubung kunststoff pg36
näherungsschalter kapazitiv
Hohe Hysterese und niedrige Empfindlichkeit machen diese Sensoren geeignet für schmutzige Umgebungen.
Robust und widerstandsfähig. Zugelassen bis IP67. 5-A-Wechsler-Relais - vollständig isoliert. Temperaturbereich: –10 bis +55 °C. Maß: Durchmesser 31 mm, Länge 134 mm. 1,5-m-Kabel. PG36-Montageverschraubung im Lieferumfang enthalten
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = 1-poliger Wechsler
Erfassungsbereich = 25 mm
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Schutzart = IP67
Gleichspannung max. = 24V
Montageart = Kabelverschraubung
Länge = 134mm
Wechselspannung max. = 24V
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, 4139641, Automation, Sensoren und Messwandler, Kapazitive Näherungsschalter, Tempatron, PXW224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,55*
€ 199,385
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104503
ab € 3,42*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 53,70*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 75,77*
Zubehör
k.A.
G4136110
ab € 5,60*
Zubehör
k.A.
D4036104
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG