Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well 3 -Kanal Einbau Schaltnetzteil 68W, 5/12/24Vdc / 1 A, 1.5 A, 4 A, 129 x 98 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413-611
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     5056070989122
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5/12/24V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 1.5 A, 4 A
Nennleistung = 68W
Eingangsspannung = 125 ? 373 V dc, 88 ? 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 129mm
Breite = 98mm
Tiefe = 38mm
Brumm- und Störspannung = 80 mV Pk-Pk, 120 mV Pk-Pk, 150 mV Pk-Pk
Lastausregelung = ±1 %, ±3 %, ±4 %
Netzausregelung = ±0.5 %, ±1.5 %, ±2 %
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Gewicht = 440g

EN 60950-1, UL 60950-1. TÜV-, CB-, UL-anerkannte Komponente für Kanada und die USA. Leistungsminderung über 40 °C Betriebstemperatur (außer RT-125, Leistungsminderung über 50 °C). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C).2. Serie RT, Netzteil mit Dreifachausgang. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Niedriges Profil, hohe Energiedichte Hohe Betriebstemperatur bis zu 70°C 105°C langlebige elektrolytische Kondensatoren Einfache Installation - Schraubklemmen Einstellbare Ausgabespannung(nur an Ausgabe 1, ±10 %) LED-Stromanzeige Oberschwingungskompatibilität gemäß EN 61000-3-2 EMC gemäß EN 55022 Klasse B 100 % Volllast Burn-In-Test Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 413611, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mean Well, RT65D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 21,61*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,78*
€ 27,13*
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 30,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-TA30HC
ab € 1.132,38*
Zubehör
RS Pro
5639-200-55-01
ab € 63,61*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG