Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADUM2402ARWZ, 4-Kanal Digital-Isolator, 5000 V ac 1 mA, SOIC W 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412-747
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM2402ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Die Serien ADuM240x und ADuM241x von Analog Devices sind Serien von digitalen Vierkanal-Isolatoren einschließlich iCoupler®-Technologie von Analog Devices. Überlegene Leistungsfähigkeit gegenüber Optokopplern und anderen integrierten Kopplergeräten durch die Kombination aus High-Speed-CMOS und monolithischer Luftkern-Transformatortechnologie in diesen Isolationskomponenten.
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Kanäle = 4
Gehäusetyp = SOIC W
Durchlassspannung max. = 5V
Eingangsstrom max. = 1 mA
Isolationsspannung = 5000 V ac
Rise Time = 3ns
Anzahl der Pins = 16
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Suchbegriffe: 412747, Displays und Optoelektronik, Optokoppler, Fotodetektor und Lichtschranken, Digitale Entkopplerbauteile, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-3CH4CHSOICEBZ
ab € 54,09*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-ADUMQSEBZ
ab € 31,47*
Zubehör
Analog Devices
AD845JRZ-16
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG