Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 Temperaturfühler, Sensor-Ø 6mm x 60mm, -40°C bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411-1069
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     350-D-2LS-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Raumtemperaturfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = Pt100
Fühlerlänge = 60mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -40°C
Temperatur erfasst max. = +90°C

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Raumtemperaturfühler, Typ 350, Pt100. Widerstandsthermometer zur Temperaturmessung und -überwachung in Kühl-, Lager- und Maschinenräumen Ausführung im Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: pt100, 4111069, Automation, Sensoren und Messwandler, Platin Temperatursensoren, Electrotherm, 350D2LS80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG