Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bernstein AG C2 Sicherheitsschalter, Schließer/Öffner 2-polig, mit radius Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410-7111
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     C2-U1Z
EAN/GTIN:
     5060641225847
Suchbegriffe:
Betätiger
Mechanischer Sicherheitsschalter
betätiger bernstein
mechanischer sicherheitsschalter
Betätiger Typ = radius
Betätiger inklusive = Ja
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Schaltfunktion = Schleichschaltglied
Schutzart = IP20
Verbindungstyp = Schraube
Gehäusematerial = Glasfaser
Anzahl der Kabeleingänge = 1
Anzahl der Kontakte = 2
Größe der Kabeleinführungen = 8,5 x 3,5 mm
Serie = C2
Abmessungen = 44 x 26 x 21 mm

UL, CSA. Combi C2 - Kompakte Endschalter, Kunststoff. Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen 3 verschiedene Schaltfunktionen Alle Schließerkontakte schließen getrennt (Symbol mit Pfeil in Kreis) Zweikanal-Sicherheitsüberwachung möglich Galvanische Trennung der Kontaktbrücken, Form Zb 2 mm Kontaktabstand für langsame Systeme in Übereinstimmung mit EN 81-1 für Liftanwendungen 2 Montagepositionen Schutzart IP30 Verlustsicherer rastender Deckel
Weitere Suchbegriffe: 4107111, Automation, Sicherheitsschaltgeräte, Sicherheits-Positionsschalter, Bernstein AG, C2U1Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.