Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pH-Messgerät HI 98127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410-0902
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Labor-pH-Messgerät
pH-Wert max. = +16pH-Wert
pH Minimum = -2pH-Wert
pH Auflösung = 0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.1pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = -5°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Breite = 40mm

Wasserdichte Messgeräte - pHep 4 und pHep 5. Zwei äußerst einfach zu verwendende, sehr genaue und wasserdichte pH-Prüfer. Zwei-Bereichs-LCD (Temperatur und pH-Erfassung) Anzeige des Batterieladezustandes und Stabilitätsanzeige Auswechselbare pH-Elektroden-Patrone (eine Elektrode im Lieferumfang, aber Ersatz-Elektroden erhältlich) Automatische Kalibrierung Wasserdichtes Gehäuse mit 100 % Auftrieb Betriebstemperaturbereich: 0 bis 60 °C (Best.-Nr. < 410-0902') 410-0902/ und < 410-0918') 410-0918
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, labor-ph-meter hanna, batterieprüfgeräte, 4100902, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH- und Wasseranalyse-Messgeräte, Hanna Instruments, HI98127
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 98,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 109,96*
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 133,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92-600/085
ab € 19,67*
Zubehör
RS Pro
LR44
ab € 4,18*
Zubehör
RS Pro
RX357-2C5
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.