Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PAT Tester Scanner Kit - Herst.Art-Nr.: 288A950


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-409-9329
Hersteller:  LEM Components
Herst.-Nr.:  288A950
EAN:  k.A.
Prüfgeräte, Testet, PAT, Zubehör // Typ=Schild für Kabelbinder // Braincell Scanner Kit (Read/Writer) / Test N Tag PAT Label / printer / Prints durable synthetic tags immediately after the Portable Appliance test. Designed to work with the Seaward Europa Plus, Supernova Plus, Primetest 300 and Supernova Xe PAT testers. / Compact thermal transfer printer / Portable and lightweight / Information and test details are read from tester?s memory / Company name can be Printed on labels / Label design includes a barcode, asset number, test date and next test date / Label size approx.60 x 20mm / Dimensions: / / 152x95x100 (L x W x H) / For compatible black on yellow tape cartridge order stock No. / 475-1409 / , black on white cartridge order stock No. / 539-0998 /
... > Gerätetester-Zubehör > Seaward PAT Prüferzubehör > Braincell Scanner Kit (Read/Writer)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, Prüfsummer, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Gerätetester-Zubehör, Seaward PAT Prüferzubehör, Braincell Scanner Kit (Read/Writer), 4099329, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 219,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,00*
€ 260,61
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG