Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mitsubishi SPS-E/A Modul MELSEC Q, 4 Ein-/Ausgänge, 24 V dc, 98 x 27,4 x 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-808
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     Q62DAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
409808
Automation
SPS, Bediengeräte und Datenerfassun...
SPS-Ein-/Ausgangsmodule
Diese Module konvertieren digitale SPS-Werte in 2 unabhängige Kanäle analoger Spannung oder Stromausgänge.
16-Bit Auflösung. Schnelle Konversionsrate verbessert Steuerung. Integrierter EEPROM zum Speichern von Einrichtungsdaten. Benötigt nur 16 E/A-Punkte an der SPS, gut für kompakte Systeme. Ausgangskurzschlussschutz verfügbar. Potenzialtrennung zwischen externer Stromversorgung und analogem Ausgang
Hersteller Serie = MELSEC Q
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 2 (Kanal)
Eingangstyp = Digital
Ausgangstyp = Analog
Zur Verwendung mit = Serie MELSEC Q
Anzahl der Ein-/Ausgänge = 4
Spannungskatagorie = 24 Vdc
Modul-Typ = A/D-Wandler
Länge = 98mm
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi Electric
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
FX3G-CNV-ADP
ab € 46,99*
Zubehör
Mitsubishi
QC30R2
ab € 51,28*
Zubehör
Mitsubishi
QC12B
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG