Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETA Serie 1410-L Thermischer magnetischer Geräteschutzschalter 1-polig, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-788
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1410-L210-L2F1-S02-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
eta geräteschutzschalter 5 a
Strom = 5A
Polzahl = 1
Breite = 33mm
Serie = 1410-L

UL; CSA and VDE (not 8A). 1410-L Series. PCB mounting Solder terminals Ultra-miniature, fast-action High speed tripping characteristic (typically less than 1 second at twice nominal current rating) White pushbutton, manual reset for enhanced PCB safety Single in-line PCB layout for simplicity Typical life 300 operations at twice nominal current rating Mainly for PCBs, communications equipment, professional hi-fi equipment and control and instrumentation IEC classification R/TO
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter eta, 409788, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Geräteschutzschalter, thermisch-magnetisch, ETA, 1410L210L2F1S025A
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,27*
€ 9,73*
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 10,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
AN-501(FC67211)
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG