Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COM Mikrowellen-Detektor - Herst.Art-Nr.: A061


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-409-4986
Hersteller:  Perspective Scientific
Herst.-Nr.:  A061
EAN:  k.A.
Messgerät, Microwellen, Emission, Detektor, Mikrowellenemissionsmonitor // Typ=Mikrowellenprüfgerät , Frequenz=100 , MHz bis 3000MHz // COM Mikrowellenemissions- / monitor / TX90 Microwave Leakage Detector / A professional instrument designed to comply with BS5175 suitable for testing commercial microwave appliances. / Zero adjustment / Two ranges / 8 dipoles reduce polarisation effects / Requires 9V PP3 battery (stock no. / 394-9059 / )
... > Mikrowellen- und Emissionsmessgeräte > Lecke und Emissionen - Mikrowellen-Emissionsprüfge > COM Mikrowellenemissions- / monitor
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellen- und Emissionsmessgeräte, Lecke und Emissionen - Mikrowellen-Emissionsprüfge, COM Mikrowellenemissions- / monitor, 4094986, Waage, Waagen, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 246,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG