Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 24mm Länge 30mm, 1120N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-476
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R065821640
EAN/GTIN:
     5059040011199
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 24mm
Länge = 30mm
Dynamische Traglast = 1120N
Statische Traglast = 730N

Belastungskennwerte sind Maximalwerte. Kompakte Kugelbuchsen mit Dichtungen – Serie R0658. Die kompakte lineare Buchse zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen aus. Durch den Einsatz von integrierten Metall-Verriegelungsringen wird der Bedarf an sonst erforderlichen axialen Befestigungselementen im Befestigungsloch eliminiert. Auch wahlweise in korrosionsbeständiger Ausführung erhältlich. Kostengünstige lineare Buchse für die meisten Anwendungen Kleine Gesamtabmessungen einer besonders kompakten Konstruktion Einfacher Zusammenbau; einfach eindrücken - kein zusätzlicher Halt erforderlich Gehärtete Stahlsegmente mit Kugelschmierung in den Führungen für hohe Kapazität und lange Lebensdauer Hohe Geschwindigkeiten (5 m/s) Mehrere Hohlräume/Anschlüsse dienen als Schmierstoffbehälter für lange Schmierung Hohlräume können auch eindringenden Schmutz aufnehmen und mögliche Blockierungen verhindern Elastomer-Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 409476, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R065821640
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 13,02*
€ 13,91*
€ 4,90*
ab € 13,07*
€ 14,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R100001600,800mm
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.